Número de artículo: 511-714

Dispositivo de medición interior de 2 puntos, dispositivo de medición de pozo, 100-160 mm, 0,01 mm

Marca: Mitutoyo

Todas las informaciones del producto:

Precio no disponible

Dispositivo de medición interior de 2 puntos, dispositivo de medició...

a petición
Envío inmediato
0 piezas en stock
El artículo ya no está disponible
Disponible en 1-3 días hábiles
Disponible en 4-6 días laborables
Disponible en 1-2 semanas
Disponible en 2-3 semanas
Disponible en 3-4 semanas
Reposición
Añadir a la lista de artículos Share product

Descripción de producto

Descripción:

Los dispositivos de medición de pozo con centrado automático a través de un puente de centrado le ofrecen las siguientes ventajas: El mango grande de estructura hueca reduce la transferencia de calor del operador en un 50% (18 mm), asegura una alta durabilidad y resistencia al desgaste.

Característica:

Precisión: 2 µm
Graduación: 0,01 mm
Rango de medición: 100 - 160 mm
Métrico

Share this product

or copy this link

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra