Número de artículo: 547-321

ABS Digital Dickenmessgerät, 0-10 mm, 0,01 mm, 120 mm Cuello

Marca: Mitutoyo

Todas las informaciones del producto:

Precio no disponible

ABS Digital Dickenmessgerät, 0-10 mm, 0,01 mm, 120 mm Cuello

a petición
Envío inmediato
0 piezas en stock
El artículo ya no está disponible
Disponible en 1-3 días hábiles
Disponible en 4-6 días laborables
Disponible en 1-2 semanas
Disponible en 2-3 semanas
Disponible en 3-4 semanas
Reposición
Añadir a la lista de artículos Compartir producto

Descripción de producto

Descripción:

Precisión de medición incluso a la mayor velocidad de desplazamiento. Fácil lectura gracias a la gran pantalla numérica.

Característica:

Precisión: ± 10 µm (sin errores de cuantificación)
Rango de medición: 0-10 mm

Compartir producto

O copiar este enlace

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra