Número de artículo: 148-123

Tornillo de medición incorporado modelo estándar pequeño, 0-0,5 ″, abrazadera de husillo

Marca: Mitutoyo

Todas las informaciones del producto:

Precio no disponible

Tornillo de medición incorporado modelo estándar pequeño, 0-0,5 ″, a...

a petición
Envío inmediato
0 piezas en stock
El artículo ya no está disponible
Disponible en 1-3 días hábiles
Disponible en 4-6 días laborables
Disponible en 1-2 semanas
Disponible en 2-3 semanas
Disponible en 3-4 semanas
Reposición
Añadir a la lista de artículos Compartir producto

Descripción de producto

Descripción:

Este es un micrómetro estándar en una versión pequeña que le ofrece las siguientes ventajas: Eje liso y eje plano Acero endurecido en la superficie del eje

Característica:

Precisión: ± 0.0001 ″
Graduación: 0,001 ″
Rango de medición: 0 - 0.5 ″
Inch-Metrisch: pulgadas

Compartir producto

O copiar este enlace

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra