Número de artículo: 152-401

Tornillo de medición incorporado XY, bombo, 49 mm, 0-25 mm, eje Y, eje esférico

Marca: Mitutoyo

Todas las informaciones del producto:

Precio no disponible

Tornillo de medición incorporado XY, bombo, 49 mm, 0-25 mm, eje Y, e...

a petición
Envío inmediato
0 piezas en stock
El artículo ya no está disponible
Disponible en 1-3 días hábiles
Disponible en 4-6 días laborables
Disponible en 1-2 semanas
Disponible en 2-3 semanas
Disponible en 3-4 semanas
Reposición
Añadir a la lista de artículos Share product

Descripción de producto

Descripción:

El micrómetro para movimiento x / y permite una fácil lectura de los valores medidos y le ofrece las siguientes ventajas: Micrómetro con husillo giratorio, con superficie de medición no giratoria y lectura bidireccional 152-390, 152-389. Los valores de escala para cada dirección de medición están grabados en diferentes colores (negro o rojo) Los valores medidos se pueden leer directamente desde el tambor de escala con 100 divisiones sin agregar los valores de 1/2 mm. Para evitar errores de lectura.

Característica:

Precisión (µm): ± 2 µm
Graduación: 0,001 mm
Rango de medición: 0-25 mm
Métrico

Share this product

or copy this link

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra