Número de artículo: 148-242

Tornillo de medición incorporado Paso de husillo de 0,1 mm / rev, 0-6,5 mm, husillo esférico

Marca: Mitutoyo

Todas las informaciones del producto:

Precio no disponible

Tornillo de medición incorporado Paso de husillo de 0,1 mm / rev, 0-...

a petición
Envío inmediato
0 piezas en stock
El artículo ya no está disponible
Disponible en 1-3 días hábiles
Disponible en 4-6 días laborables
Disponible en 1-2 semanas
Disponible en 2-3 semanas
Disponible en 3-4 semanas
Reposición
Añadir a la lista de artículos Share product

Descripción de producto

Descripción:

Estos micrómetros incorporados con un avance de husillo muy fino de 0,1 mm / rev le ofrecen las siguientes ventajas: Micrómetros incorporados en miniatura con un paso extremadamente pequeño de 0,1 mm. Ideal para los ajustes más finos, por ejemplo, en dispositivos científicos

Característica:

Precisión (µm): ± 5
Graduación: 0,002 mm 0,004 mm (148-244, 148-245)
Rango de medición: 0 - 6,5 mm
Métrico

Share this product

or copy this link

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra