Número de artículo: 500-445

Pinza de freno solar digital ABS, 0-200 mm, Digimatic, rodillo impulsor

Marca: Mitutoyo

Todas las informaciones del producto:

Precio no disponible

Pinza de freno solar digital ABS, 0-200 mm, Digimatic, rodillo impul...

a petición
Envío inmediato
0 piezas en stock
El artículo ya no está disponible
Disponible en 1-3 días hábiles
Disponible en 4-6 días laborables
Disponible en 1-2 semanas
Disponible en 2-3 semanas
Disponible en 3-4 semanas
Reposición
Añadir a la lista de artículos Share product

Descripción de producto

Descripción:

Este calibrador solar ABSOLUTE Digimatic permite mediciones fiables y le ofrece las siguientes ventajas: Funcionamiento sin batería gracias a la tecnología solar a partir de 60 lux.La escala ABS (ABSOLUTE) no requiere un nuevo ajuste del punto de referencia después de encenderlo y no tiene limitación de recorrido velocidad.

Característica:

Precisión: ± 0,02 mm
Rango de medición: 0-200 mm

Share this product

or copy this link

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra