Descripción:
La pinza ABSOLUTE Digimatic para grandes rangos de medición le ofrece las siguientes ventajas: Construcción muy robusta para grandes rangos de medición El sistema ABSOLUTE permite resultados de medición altamente precisos Superficies de guía de alta calidad para un movimiento suave del carro Altura de los dígitos: 10 mm
Característica:
Digital/Analógico: Digital
Rango de medición: 0 - 600
Incremento de dígitos: 0,01 mm
Valor límite de la desviación de medición E MPE: ±0,05 mm
Repetibilidad: 0,01 mm
Pantalla: LCD, altura de los dígitos 10 mm
Max. Velocidad de reacción: sin límite de mm/s
ON/OFF: Sí
ABS / INC (INC CERO): Sí
Alarma de baja tensión: Sí
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: En una caja, incluyendo 1 batería SR-44
Duración de la batería: Aproximadamente 20.000 horas.