Número de artículo: 148-823

Einbauesssch., Modelo estándar pequeño, 0-13 mm, abrazadera de husillo, contrafuerte. Leyendo

Marca: Mitutoyo

Todas las informaciones del producto:

Precio no disponible

Einbauesssch., Modelo estándar pequeño, 0-13 mm, abrazadera de husil...
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
Descripción:

Este es un micrómetro estándar en una versión pequeña que le ofrece las siguientes ventajas: Eje liso y eje plano Acero endurecido en la superficie del eje

Característica:

Precisión (µm): ± 2 µm
Graduación: 0,01 mm
Rango de medición: 0-13 mm
Métrico

Compartir producto

O copiar este enlace

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra