Número de artículo: 160-114

Calibre Vernier, 0-80 ″, 0.001 ″, ajuste fino, pulgadas

Marca: Mitutoyo

Todas las informaciones del producto:

Precio no disponible

Calibre Vernier, 0-80 ″, 0.001 ″, ajuste fino, pulgadas

a petición
Envío inmediato
0 piezas en stock
El artículo ya no está disponible
Disponible en 1-3 días hábiles
Disponible en 4-6 días laborables
Disponible en 1-2 semanas
Disponible en 2-3 semanas
Disponible en 3-4 semanas
Reposición
Añadir a la lista de artículos Compartir producto

Descripción de producto

Descripción:

Este calibre con superficies de medición redondeadas está disponible con o sin dispositivo de ajuste fino y le ofrece las siguientes ventajas: Con un desplazamiento en la parte superior para lectura directa durante las mediciones internas sin agregar el grosor del brazo de medición. Escalan y están cromados y permiten una fácil lectura del vernier

Característica:

Precisión: ± 0,005 ″
Graduación: 0,001 ″
Rango de medición: 0-80 ″
Inch-Metrisch: pulgadas

Compartir producto

O copiar este enlace

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra