Número de artículo: 178-564-01D

Prueba de surf SJ-210S

Marca: Mitutoyo

Todas las informaciones del producto:

Precio no disponible

Prueba de surf SJ-210S

a petición
Envío inmediato
0 piezas en stock
El artículo ya no está disponible
Disponible en 1-3 días hábiles
Disponible en 4-6 días laborables
Disponible en 1-2 semanas
Disponible en 2-3 semanas
Disponible en 3-4 semanas
Reposición
Añadir a la lista de artículos Compartir producto

Descripción de producto

Descripción:

Dispositivo de medición móvil para una medición simple y precisa de la rugosidad de la superficie. El Surftest SJ-210 le ofrece las siguientes ventajas: Sistema Skid Touch con navegación de menú intuitiva y fácil de usar. Sistema portátil que funciona con baterías para mediciones cercanas a la producción. La pantalla LCD en color de 6,0 cm [2,4 ″] con iluminación de fondo ofrece una excelente legibilidad incluso en condiciones de poca luz. Admite muchos estándares como DIN EN ISO, VDA, ANSI, JIS y condiciones definidas por el usuario. Los diferentes alimentos amplían la gama de aplicaciones. Se pueden mostrar los resultados del cálculo, los perfiles evaluados, la curva BAC y la curva ADC. Soporta 21 idiomas. Se puede operar con botones en la parte frontal y debajo de la cubierta deslizante.

Característica:

Rango de medición: 360 μm

Compartir producto

O copiar este enlace

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra