-
Productos
-
Arranque de viruta monobloque
-
Arranque de viruta modular
-
Técnica de sujeción
-
Técnica de medición
-
Técnica de rectificado y corte
-
Herramientas atornilladoras
-
Herramientas prensoras, de corte y de percusión
-
Herramientas manuales y de montaje
-
Mobiliario industrial
-
Herramientas eléctricas y artículos de taller
-
Protección en el trabajo
-
Comercialización
-
- Campos de aplicación
- Servicios
- Conocimientos
- Asesoramiento y asistencia
- Hoffmann Group
- Menú
-
PT
Select country and language
-
Iniciar sesión
Mi eShop
Marca:
Mitutoyo
Para proyectores de medición Las placas de medición estándar amplían las áreas de aplicación y la eficiencia de los proyectores de medición Mitutoyo. Las ventajas de las placas de medición: Las placas de medición se suministran en Ø 250, 300, 340, 500 y 600 mm y, por lo tanto, coinciden con los diámetros de pantalla de los proyectores de medición Mitutoyo. Una prueba rápida y sencilla de un gran número de perfiles y escalas, así como de longitudes, alturas, paralelismo, ángulos, radios, conos, posiciones de los orificios, diámetros y todos los perfiles de rosca y engranajes estandarizados. Todas las placas de medición están hechas de plástico de baja deformación. y están provistos de una capa protectora.