Número de artículo: 201382

Placa de medida estándar para proyector de medida Ø 250 mm

Marca: Mitutoyo

Todas las informaciones del producto:

Precio no disponible

Placa de medida estándar para proyector de medida Ø 250 mm

a petición
Envío inmediato
0 piezas en stock
El artículo ya no está disponible
Disponible en 1-3 días hábiles
Disponible en 4-6 días laborables
Disponible en 1-2 semanas
Disponible en 2-3 semanas
Disponible en 3-4 semanas
Reposición
Añadir a la lista de artículos Compartir producto

Descripción de producto

Descripción:

Para proyectores de medición Las placas de medición estándar amplían las áreas de aplicación y la eficiencia de los proyectores de medición Mitutoyo. Las ventajas de las placas de medición: Las placas de medición se suministran en Ø 250, 300, 340, 500 y 600 mm y, por lo tanto, coinciden con los diámetros de pantalla de los proyectores de medición Mitutoyo. Una prueba rápida y sencilla de un gran número de perfiles y escalas, así como de longitudes, alturas, paralelismo, ángulos, radios, conos, posiciones de los orificios, diámetros y todos los perfiles de rosca y engranajes estandarizados. Todas las placas de medición están hechas de plástico de baja deformación. y están provistos de una capa protectora.

Compartir producto

O copiar este enlace

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra