-
Productos
-
Arranque de viruta monobloque
-
Arranque de viruta modular
-
Técnica de sujeción
-
Técnica de medición
-
Técnica de rectificado y corte
-
Herramientas atornilladoras
-
Herramientas prensoras, de corte y de percusión
-
Herramientas manuales y de montaje
-
Mobiliario industrial
-
Herramientas eléctricas y artículos de taller
-
Protección en el trabajo
-
Comercialización
-
- Campos de aplicación
- Servicios
- Conocimientos
- Asesoramiento y asistencia
- Hoffmann Group
- Menú
-
PT
Select country and language
-
Iniciar sesión
Mi eShop
Marca:
Mitutoyo
Se pueden conectar hasta seis botones a un dispositivo. Se pueden conectar hasta 10 EV medidores a una PC usando la función RS-Link para permitir la configuración de un sistema de medición multipunto con un máximo de 60 botones. Hay varios modos de salida para elegir; Es posible la salida de E / S para una evaluación buena / ± NG (3 niveles), salida de datos BCD y salida RS-232. Mediciones de valor de retención para valor máximo, valor mínimo, diferencia (máximo-mínimo), etc., posible.
Conmutación mm / pulgada: Sí