Número de artículo: 181-902-10

Bloque en V, acero templado, 31,8 x 31,8 x 41 mm, D = 25 mm

Marca: Mitutoyo

Todas las informaciones del producto:

Precio no disponible

Bloque en V, acero templado, 31,8 x 31,8 x 41 mm, D = 25 mm

a petición
Envío inmediato
0 piezas en stock
El artículo ya no está disponible
Disponible en 1-3 días hábiles
Disponible en 4-6 días laborables
Disponible en 1-2 semanas
Disponible en 2-3 semanas
Disponible en 3-4 semanas
Reposición
Añadir a la lista de artículos Share product

Descripción de producto

Descripción:

Prismas dobles endurecidos con 2 superficies de apoyo y 2 ángulos de incisión de 90 ° así como un soporte de sujeción. Las dos incisiones y las superficies de contacto se muelen y se lamen. Bordes exteriores rectificados.

Share this product

or copy this link

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra