Número de artículo: 542-312

Amplio rango de medición Calibre lineal LG, 100 mm, 0,0001 mm

Marca: Mitutoyo

Todas las informaciones del producto:

Precio no disponible

Amplio rango de medición Calibre lineal LG, 100 mm, 0,0001 mm

a petición
Envío inmediato
0 piezas en stock
El artículo ya no está disponible
Disponible en 1-3 días hábiles
Disponible en 4-6 días laborables
Disponible en 1-2 semanas
Disponible en 2-3 semanas
Disponible en 3-4 semanas
Reposición
Añadir a la lista de artículos Compartir producto

Descripción de producto

Descripción:

Calibre lineal con rango de medición de 100 mm

Característica:

Precisión: (2 + L / 100) µm ≤ 2,5 µm
Rango de medición: 0 - 100 mm

Compartir producto

O copiar este enlace

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra