Número de artículo: 149-148

Tornillo micrométrico pequeño 0-15 mm

Marca: Mitutoyo

Todas las informaciones del producto:

Precio no disponible

Tornillo micrométrico pequeño 0-15 mm

a petición
Envío inmediato
0 piezas en stock
El artículo ya no está disponible
Disponible en 1-3 días hábiles
Disponible en 4-6 días laborables
Disponible en 1-2 semanas
Disponible en 2-3 semanas
Disponible en 3-4 semanas
Reposición
Añadir a la lista de artículos Share product

Descripción de producto

Descripción:

Este pequeño micrómetro con superficies de medición de carburo le ofrece las siguientes ventajas: Vástago con contratuerca y eje plano Eje con punta de carburo de tungsteno

Característica:

Precisión: ± 0.0001 ″
Graduación: 0,001 ″
Rango de medición: 0,5 - 0,5 ″
Inch-Metrisch: pulgadas

Share this product

or copy this link

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra