Número de artículo: 148-360

Tornillo micrométrico pequeño 0 - 05 ″

Marca: Mitutoyo

Todas las informaciones del producto:

Precio no disponible

Tornillo micrométrico pequeño 0 - 05 ″

a petición
Envío inmediato
0 piezas en stock
El artículo ya no está disponible
Disponible en 1-3 días hábiles
Disponible en 4-6 días laborables
Disponible en 1-2 semanas
Disponible en 2-3 semanas
Disponible en 3-4 semanas
Reposición
Añadir a la lista de artículos Compartir producto

Descripción de producto

Descripción:

Estos micrómetros tienen un dispositivo de bloqueo. El husillo se puede fijar en cualquier posición.

Característica:

Precisión: ± 0.0001 ″
Graduación: 0,01 mm
Rango de medición: 0 - 0.5 ″
Inch-Metrisch: pulgadas

Compartir producto

O copiar este enlace

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra