Número de artículo: 141-206

Micrómetro interior, tubos intercambiables, 50-300 mm, con 5 tubos, superficie de medición endurecida

Marca: Mitutoyo

Todas las informaciones del producto:

Precio no disponible

Micrómetro interior, tubos intercambiables, 50-300 mm, con 5 tubos, ...
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
Añadir a la lista de artículos Share product

Descripción de producto

Descripción:

Este micrómetro de interior con varillas intercambiables le ofrece las siguientes ventajas: Las varillas intercambiables permiten rangos de medición de hasta 1000 mm. Cada tubo de extensión está marcado con su rango de medición Práctico mango para usar en perforaciones profundas hasta un rango de medición de 300 mm.

Característica:

Precisión: ± (6 + L / 50) µm * * L = Longitud máx. De medición (mm) ± [0,0003 + 0,00005 (R / 2)] ″
Graduación: 0,01 mm
Rango de medición: 50 - 300 mm
Métrico

Share this product

or copy this link

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra