Número de artículo: 122-162

Micrómetro de hoja, punta de carburo, 25-50 mm, hoja de 0,75 mm

Marca: Mitutoyo

Todas las informaciones del producto:

Precio no disponible

Micrómetro de hoja, punta de carburo, 25-50 mm, hoja de 0,75 mm

a petición
Envío inmediato
0 piezas en stock
El artículo ya no está disponible
Disponible en 1-3 días hábiles
Disponible en 4-6 días laborables
Disponible en 1-2 semanas
Disponible en 2-3 semanas
Disponible en 3-4 semanas
Reposición
Añadir a la lista de artículos Share product

Descripción de producto

Descripción:

El micrómetro exterior con cuchillas alcanza puntos de medición de difícil acceso y le ofrece las siguientes ventajas: Superficies de medición en forma de cuchilla en el yunque y el husillo para medir los diámetros de ranura de ejes, chaveteros y otros lugares de difícil acceso. Husillo no giratorio

Característica:

Precisión (µm): ± 3
Graduación: 0,01 mm
Rango de medición: 25 - 50 mm
Métrico

Share this product

or copy this link

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra