Número de artículo: 122-111

Micrómetro de hoja, hoja endurecida, 0-25 mm, hoja de 0,4 mm

Marca: Mitutoyo

Todas las informaciones del producto:

Precio no disponible

Micrómetro de hoja, hoja endurecida, 0-25 mm, hoja de 0,4 mm
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
Añadir a la lista de artículos Share product

Descripción de producto

Descripción:

El micrómetro exterior con cuchillas alcanza puntos de medición de difícil acceso y le ofrece las siguientes ventajas: Superficies de medición en forma de cuchilla en el yunque y el husillo para medir los diámetros de ranura de ejes, chaveteros y otros lugares de difícil acceso. Husillo no giratorio

Característica:

Precisión (µm): ± 3
Graduación: 0,01 mm
Rango de medición: 0-25 mm
Métrico

Share this product

or copy this link

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra