Número de artículo: 169-101

Micrómetro de disco, husillo no giratorio, 0-25 mm, cara completa 14.3 mm

Marca: Mitutoyo

Todas las informaciones del producto:

Precio no disponible

Micrómetro de disco, husillo no giratorio, 0-25 mm, cara completa 14...

a petición
Envío inmediato
0 piezas en stock
El artículo ya no está disponible
Disponible en 1-3 días hábiles
Disponible en 4-6 días laborables
Disponible en 1-2 semanas
Disponible en 2-3 semanas
Disponible en 3-4 semanas
Reposición
Añadir a la lista de artículos Compartir producto

Descripción de producto

Descripción:

Los micrómetros exteriores con superficies de medición de placa le ofrecen las siguientes ventajas: Con husillo no giratorio Para mediciones de fieltro, caucho, cartón, tejidos, etc. Para mediciones de engranajes rectos y helicoidales Rango de división medible: Módulo 0.5 - 6

Característica:

Precisión (µm): ± 4
Graduación: 0,01 mm
Rango de medición: 0-25 mm
Métrico

Compartir producto

O copiar este enlace

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra