Número de artículo: 148-233

Micrómetro, tornillo de ajuste, 0-0,25 ″, tuerca de apriete, husillo esférico

Marca: Mitutoyo

Todas las informaciones del producto:

Precio no disponible

Micrómetro, tornillo de ajuste, 0-0,25 ″, tuerca de apriete, husillo...

a petición
Envío inmediato
0 piezas en stock
El artículo ya no está disponible
Disponible en 1-3 días hábiles
Disponible en 4-6 días laborables
Disponible en 1-2 semanas
Disponible en 2-3 semanas
Disponible en 3-4 semanas
Reposición
Añadir a la lista de artículos Share product

Descripción de producto

Descripción:

Estas cabezas de tornillos de medición tienen un tornillo de sujeción moleteado para que pueda bloquear el eje en cualquier posición.

Característica:

Precisión: ± 0.00025 ″
Graduación: 0,01 mm
Rango de medición: 0 - 0,25 ″
Inch-Metrisch: pulgadas

Share this product

or copy this link

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra