Número de artículo: 148-304

Micrómetro, tambor grande 20 mm, 0-6,5 mm, tuerca de sujeción

Marca: Mitutoyo

Todas las informaciones del producto:

Precio no disponible

Micrómetro, tambor grande 20 mm, 0-6,5 mm, tuerca de sujeción
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
Añadir a la lista de artículos Share product

Descripción de producto

Descripción:

Estos micrómetros tienen un dispositivo de bloqueo. El husillo se puede fijar en cualquier posición.

Característica:

Precisión (µm): ± 2 µm
Graduación: 0,01 mm
Rango de medición: 0 - 6,5 mm
Métrico

Share this product

or copy this link

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra