Número de artículo: 152-348

Micrómetro, tambor grande, 49 mm, 0-25 mm, bidireccional

Marca: Mitutoyo

Todas las informaciones del producto:

Precio no disponible

Micrómetro, tambor grande, 49 mm, 0-25 mm, bidireccional

a petición
Envío inmediato
0 piezas en stock
El artículo ya no está disponible
Disponible en 1-3 días hábiles
Disponible en 4-6 días laborables
Disponible en 1-2 semanas
Disponible en 2-3 semanas
Disponible en 3-4 semanas
Reposición
Añadir a la lista de artículos Compartir producto

Descripción de producto

Descripción:

El micrómetro tiene un tambor de gran escala para un ajuste fino y le ofrece las siguientes ventajas: Graduación negra y roja para ambas direcciones (152-348 / 380). El tambor de gran escala permite un alto valor de graduación y una rotación muy fácil

Característica:

Precisión (µm): ± 2 µm
Rango de medición: 0-25 mm

Compartir producto

O copiar este enlace

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra