Número de artículo: 150-212

Micrómetro, tamaño estándar, 0-25 mm, tuerca de apriete, abrazadera de husillo, sin trinquete

Marca: Mitutoyo

Todas las informaciones del producto:

Precio no disponible

Micrómetro, tamaño estándar, 0-25 mm, tuerca de apriete, abrazadera ...

a petición
Envío inmediato
0 piezas en stock
El artículo ya no está disponible
Disponible en 1-3 días hábiles
Disponible en 4-6 días laborables
Disponible en 1-2 semanas
Disponible en 2-3 semanas
Disponible en 3-4 semanas
Reposición
Añadir a la lista de artículos Compartir producto

Descripción de producto

Descripción:

Este es un micrómetro estándar de tamaño mediano que le ofrece las siguientes ventajas: Vástago liso y husillo plano Con una superficie de husillo con punta de carburo

Característica:

Precisión (µm): ± 2 µm
Graduación: 0,01 mm
Rango de medición: 0-25 mm
Métrico

Compartir producto

O copiar este enlace

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra