Número de artículo: 149-822

Micrómetro, superficies de metal duro, 0-15 mm, tuerca de apriete, escala inversa

Marca: Mitutoyo

Todas las informaciones del producto:

Precio no disponible

Micrómetro, superficies de metal duro, 0-15 mm, tuerca de apriete, e...

a petición
Envío inmediato
0 piezas en stock
El artículo ya no está disponible
Disponible en 1-3 días hábiles
Disponible en 4-6 días laborables
Disponible en 1-2 semanas
Disponible en 2-3 semanas
Disponible en 3-4 semanas
Reposición
Añadir a la lista de artículos Share product

Descripción de producto

Descripción:

Este pequeño micrómetro con superficies de medición de carburo le ofrece las siguientes ventajas: Vástago con contratuerca y eje plano Eje con punta de carburo de tungsteno

Característica:

Precisión (µm): ± 2 µm
División de escala: 0,01 mm
Rango de medición: 0-15 mm
Métrico

Share this product

or copy this link

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra