Número de artículo: 151-259

Micrómetro, robusto, husillo de 8 mm, 0-50 mm, tuerca de apriete, sin trinquete

Marca: Mitutoyo

Todas las informaciones del producto:

Precio no disponible

Micrómetro, robusto, husillo de 8 mm, 0-50 mm, tuerca de apriete, si...
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
Descripción:

Este micrómetro incorporado en versión estándar de tamaño medio le ofrece las siguientes ventajas: Diámetro del husillo 8 mm Versión muy robusta con o sin carraca

Característica:

Precisión (µm): ± 2 µm
Graduación: 0,01 mm / 0,001 mm
Rango de medición: 0 - 50 mm
Métrico

Compartir producto

O copiar este enlace

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra