Número de artículo: 151-226

Micrómetro, robusto, husillo de 8 mm, 0-25 mm, tuerca de apriete, apriete del husillo, sin trinquete

Marca: Mitutoyo

Todas las informaciones del producto:

Precio no disponible

Micrómetro, robusto, husillo de 8 mm, 0-25 mm, tuerca de apriete, ap...

a petición
Envío inmediato
0 piezas en stock
El artículo ya no está disponible
Disponible en 1-3 días hábiles
Disponible en 4-6 días laborables
Disponible en 1-2 semanas
Disponible en 2-3 semanas
Disponible en 3-4 semanas
Reposición
Añadir a la lista de artículos Share product

Descripción de producto

Descripción:

Este micrómetro incorporado en versión estándar de tamaño medio le ofrece las siguientes ventajas: Diámetro del husillo 8 mm Versión muy robusta con o sin carraca

Característica:

Precisión (µm): ± 2 µm
Graduación: 0,01 mm / 0,001 mm
Rango de medición: 0-25 mm
Métrico

Share this product

or copy this link

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra