Número de artículo: 152-103

Micrómetro, rápido, 1 mm / rev, 0-50 mm

Marca: Mitutoyo

Todas las informaciones del producto:

Precio no disponible

Micrómetro, rápido, 1 mm / rev, 0-50 mm

a petición
Envío inmediato
0 piezas en stock
El artículo ya no está disponible
Disponible en 1-3 días hábiles
Disponible en 4-6 días laborables
Disponible en 1-2 semanas
Disponible en 2-3 semanas
Disponible en 3-4 semanas
Reposición
Añadir a la lista de artículos Share product

Descripción de producto

Descripción:

Este micrómetro le ofrece las siguientes ventajas: Micrómetro con paso de husillo de 1 mm

Característica:

Precisión (µm): ± 4
División de escala: 0,01 mm
Rango de medición: 0 - 50 mm
Métrico

Share this product

or copy this link

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra