Número de artículo: 148-203

Micrómetro, modelo muy pequeño, 0-6,5 mm, tuerca de apriete

Marca: Mitutoyo

Todas las informaciones del producto:

Precio no disponible

Micrómetro, modelo muy pequeño, 0-6,5 mm, tuerca de apriete

a petición
Envío inmediato
0 piezas en stock
El artículo ya no está disponible
Disponible en 1-3 días hábiles
Disponible en 4-6 días laborables
Disponible en 1-2 semanas
Disponible en 2-3 semanas
Disponible en 3-4 semanas
Reposición
Añadir a la lista de artículos Compartir producto

Descripción de producto

Descripción:

Estos micrómetros muy pequeños se pueden integrar fácilmente en máquinas y le ofrecen las siguientes ventajas: Eje liso y extremo plano del husillo Acero endurecido en la superficie de medición

Característica:

Graduación: 0,02 mm 0,01 mm (148-215, 148-216)
Rango de medición: 0 - 6,5 mm

Compartir producto

O copiar este enlace

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra