Número de artículo: 148-162

Micrómetro, dispositivo de bloqueo, 0-0,5 ″, eje esférico

Marca: Mitutoyo

Todas las informaciones del producto:

Precio no disponible

Micrómetro, dispositivo de bloqueo, 0-0,5 ″, eje esférico
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
Descripción:

Estos micrómetros tienen un dispositivo de bloqueo. El husillo se puede fijar en cualquier posición.

Característica:

Precisión: ± 2 μm
Graduación: 0,001 mm
Rango de medición: 0 - 0.5 ″
Inch-Metrisch: pulgadas

Compartir producto

O copiar este enlace

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra