Número de artículo: 122-108

Hoja hoja endurecida micrométrica, 175-200 mm, 0,75 mm, hoja

Marca: Mitutoyo

Todas las informaciones del producto:

Precio no disponible

Hoja hoja endurecida micrométrica, 175-200 mm, 0,75 mm, hoja
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
Descripción:

El micrómetro exterior con cuchillas alcanza puntos de medición de difícil acceso y le ofrece las siguientes ventajas: Superficies de medición en forma de cuchilla en el yunque y el husillo para medir los diámetros de ranura de ejes, chaveteros y otros lugares de difícil acceso. Husillo no giratorio

Característica:

Precisión (µm): ± 5
Graduación: 0,01 mm
Rango de medición: 175-200 mm
Métrico

Compartir producto

O copiar este enlace

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra