Número de artículo: 511-817

Dispositivo de medición interno de 2 puntos, cabeza de tornillo de medición, 400-600 mm, 0.01 mm

Marca: Mitutoyo

Todas las informaciones del producto:

Precio no disponible

Dispositivo de medición interno de 2 puntos, cabeza de tornillo de m...

a petición
Envío inmediato
0 piezas en stock
El artículo ya no está disponible
Disponible en 1-3 días hábiles
Disponible en 4-6 días laborables
Disponible en 1-2 semanas
Disponible en 2-3 semanas
Disponible en 3-4 semanas
Reposición
Añadir a la lista de artículos Share product

Descripción de producto

Descripción:

Estos micrómetros integrados permiten realizar mediciones sin tener que cambiar los insertos de medición. Los dispositivos de medición le ofrecen las siguientes ventajas: Una carrera larga del pistón garantiza una precisión asombrosa. Los puntos de contacto de metal duro (> 18 mm) garantizan una gran durabilidad y resistencia al desgaste. Un mango grande reduce la transferencia de calor del operador en un 50%. Amplio rango de medición con subyunques.

Característica:

Precisión: 2 µm
Graduación: 0,01 mm
Rango de medición: 400 - 600 mm
Métrico

Share this product

or copy this link

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra