-
Productos
-
Arranque de viruta monobloque
-
Arranque de viruta modular
-
Técnica de sujeción
-
Técnica de medición
-
Técnica de rectificado y corte
-
Herramientas atornilladoras
-
Herramientas prensoras, de corte y de percusión
-
Herramientas manuales y de montaje
-
Mobiliario industrial
-
Herramientas eléctricas y artículos de taller
-
Protección en el trabajo
-
Comercialización
-
- Campos de aplicación
- Servicios
- Conocimientos
- Asesoramiento y asistencia
- Hoffmann Group
- Menú
-
PT
Select country and language
-
Iniciar sesión
Mi eShop
Marca:
Mitutoyo
Medidor de pasos “Check-Master” de acero y cerámica El estándar se utiliza para verificar los ejes de coordenadas X, Y y Z de máquinas herramienta de precisión y máquinas de medición por coordenadas. Esta norma consta de bloques patrón firmemente sujetos con un incremento de 10 mm.
Rango de medición: 1000 - 1000 mm