Número de artículo: 2046S-80

Reloj comparador analógico (alcance de medición 10 mm, división de escala 001 mm)

Marca: Mitutoyo

Todas las informaciones del producto:

Precio no disponible

Reloj comparador analógico (alcance de medición 10 mm, división de e...
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
Descripción:

Los comparadores para aplicaciones especiales le ofrecen las siguientes ventajas: En el modelo con puntero ajustable, la posición del puntero se puede ajustar independientemente de la posición del pin de medición con el botón superior Profundización y muestra el valor máximo

Característica:

Graduación: 0,01 mm
Rango de medición: 10 mm

Compartir producto

O copiar este enlace

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra