Número de artículo: 1041SB

Reloj comparador, tapa plana, 3,5 mm, 0,01 mm

Marca: Mitutoyo

Todas las informaciones del producto:

Precio no disponible

Reloj comparador, tapa plana, 3,5 mm, 0,01 mm

a petición
Envío inmediato
0 piezas en stock
El artículo ya no está disponible
Disponible en 1-3 días hábiles
Disponible en 4-6 días laborables
Disponible en 1-2 semanas
Disponible en 2-3 semanas
Disponible en 3-4 semanas
Reposición
Añadir a la lista de artículos Share product

Descripción de producto

Descripción:

Se trata de un compacta reloj comparador métrico con una resolución de 0,01 mm, un anillo exterior de Ø 40 mm y un rango de medición de 5 mm, que le ofrece las siguientes ventajas: Ideal para su uso en aplicaciones donde el espacio es limitado Marcas de tolerancia verde como accesorios estándar

Característica:

Graduación: 0,01 mm
Rango de medición: 3,5 mm

Share this product

or copy this link

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra