Número de artículo: 2046SB 09

Reloj comparador, tapa plana, 10 mm, 0,01 mm, a prueba de golpes

Marca: Mitutoyo

Todas las informaciones del producto:

Precio no disponible

Reloj comparador, tapa plana, 10 mm, 0,01 mm, a prueba de golpes

a petición
Envío inmediato
0 piezas en stock
El artículo ya no está disponible
Disponible en 1-3 días hábiles
Disponible en 4-6 días laborables
Disponible en 1-2 semanas
Disponible en 2-3 semanas
Disponible en 3-4 semanas
Reposición
Añadir a la lista de artículos Compartir producto

Descripción de producto

Descripción:

Este es un indicador de cuadrante métrico estándar que le ofrece las siguientes ventajas: El tornillo de bloqueo y la palanca de elevación (opcional) se pueden instalar a la derecha o a la izquierda. Se pueden montar y desmontar fácilmente sin herramientas. El diseño sin orificios pasantes, la adhesión segura entre el anillo exterior y el vidrio, y el uso de una junta tórica evitan que los líquidos penetren

Característica:

Graduación: 0,01 mm
Rango de medición: 10 mm

Compartir producto

O copiar este enlace

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra