Número de artículo: 2959SB

Reloj comparador, tapa plana, 1,6 mm, 0,01 mm, una vuelta, a prueba de golpes

Marca: Mitutoyo

Todas las informaciones del producto:

Precio no disponible

Reloj comparador, tapa plana, 1,6 mm, 0,01 mm, una vuelta, a prueba ...

a petición
Envío inmediato
0 piezas en stock
El artículo ya no está disponible
Disponible en 1-3 días hábiles
Disponible en 4-6 días laborables
Disponible en 1-2 semanas
Disponible en 2-3 semanas
Disponible en 3-4 semanas
Reposición
Añadir a la lista de artículos Compartir producto

Descripción de producto

Descripción:

Graduación 0.01 / 0.1 mm Este es un indicador de cuadrante métrico con una vuelta del puntero, que le ofrece las siguientes ventajas: El tornillo de bloqueo y la palanca de elevación (opcional) se pueden colocar a la derecha o a la izquierda. Se pueden montar y desmontar fácilmente sin herramientas. El diseño sin orificios pasantes, la adherencia segura entre el anillo exterior y el vidrio, así como el uso de una junta tórica evitan que los líquidos penetren en los relojes comparadores con un solo giro del Los errores de lectura cercana al puntero, como los que tienen comparadores con rotación continua del puntero, se

Característica:

Graduación: 0,01 mm
Rango de medición: 1,6 mm

Compartir producto

O copiar este enlace

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra