Número de artículo: 2048SB 10

Reloj comparador, tapa de extremo plano, 10 mm, 0,01 mm, puntero ajustable

Marca: Mitutoyo

Todas las informaciones del producto:

Precio no disponible

Reloj comparador, tapa de extremo plano, 10 mm, 0,01 mm, puntero aju...

a petición
Envío inmediato
0 piezas en stock
El artículo ya no está disponible
Disponible en 1-3 días hábiles
Disponible en 4-6 días laborables
Disponible en 1-2 semanas
Disponible en 2-3 semanas
Disponible en 3-4 semanas
Reposición
Añadir a la lista de artículos Compartir producto

Descripción de producto

Descripción:

Los comparadores para aplicaciones especiales le ofrecen las siguientes ventajas: En el modelo con puntero ajustable, la posición del puntero se puede ajustar independientemente de la posición del pin de medición con el botón superior Profundización y muestra el valor máximo

Característica:

Graduación: 0,01 mm
Rango de medición: 10 mm

Compartir producto

O copiar este enlace

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra