Número de artículo: 2046SB 60

Reloj comparador, tapa de extremo plano, 10 mm, 0,01 mm, IP64

Marca: Mitutoyo

Todas las informaciones del producto:

Precio no disponible

Reloj comparador, tapa de extremo plano, 10 mm, 0,01 mm, IP64
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
Descripción:

Este es un indicador de cuadrante métrico estándar que le ofrece las siguientes ventajas: El tornillo de bloqueo y la palanca de elevación (opcional) se pueden instalar a la derecha o a la izquierda. Se pueden montar y desmontar fácilmente sin herramientas. El diseño sin orificios pasantes, la adhesión segura entre el anillo exterior y el vidrio, y el uso de una junta tórica evitan que los líquidos penetren

Característica:

Graduación: 0,01 mm
Rango de medición: 10 mm

Compartir producto

O copiar este enlace

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra