Número de artículo: 2952S

Reloj comparador, tapa con ojal, 30 mm, 0,01 mm, escala invertida

Marca: Mitutoyo

Todas las informaciones del producto:

Precio no disponible

Reloj comparador, tapa con ojal, 30 mm, 0,01 mm, escala invertida

a petición
Envío inmediato
0 piezas en stock
El artículo ya no está disponible
Disponible en 1-3 días hábiles
Disponible en 4-6 días laborables
Disponible en 1-2 semanas
Disponible en 2-3 semanas
Disponible en 3-4 semanas
Reposición
Añadir a la lista de artículos Share product

Descripción de producto

Descripción:

Este es un indicador de cuadrante métrico estándar que le ofrece las siguientes ventajas: El tornillo de bloqueo y la palanca de elevación (opcional) se pueden instalar a la derecha o a la izquierda. No se requieren herramientas para el montaje. El diseño sin orificios pasantes y una adhesión segura entre el anillo exterior y el vidrio, así como el uso de una junta tórica evitan la penetración de líquidos.

Característica:

Graduación: 0,01 mm
Rango de medición: 30 mm

Share this product

or copy this link

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra