Número de artículo: 2050S-19

Reloj comparador, tapa con ojal, 20 mm, 0,01 mm, cojinetes de piedras preciosas, a prueba de golpes

Marca: Mitutoyo

Todas las informaciones del producto:

Precio no disponible

Reloj comparador, tapa con ojal, 20 mm, 0,01 mm, cojinetes de piedra...

a petición
Envío inmediato
0 piezas en stock
El artículo ya no está disponible
Disponible en 1-3 días hábiles
Disponible en 4-6 días laborables
Disponible en 1-2 semanas
Disponible en 2-3 semanas
Disponible en 3-4 semanas
Reposición
Añadir a la lista de artículos Compartir producto

Descripción de producto

Descripción:

Este es un indicador de cuadrante métrico estándar que le ofrece las siguientes ventajas: El tornillo de bloqueo y la palanca de elevación (opcional) se pueden instalar a la derecha o a la izquierda. No se requieren herramientas para el montaje. El diseño sin orificios pasantes, la adherencia segura entre el anillo exterior y el vidrio y el uso de una junta tórica evitan que los líquidos penetren.

Característica:

Graduación: 0,01 mm
Rango de medición: 20 mm

Compartir producto

O copiar este enlace

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra