Número de artículo: 3046S

Reloj comparador, tapa con ojal, 10 mm, 0,01 mm

Marca: Mitutoyo

Todas las informaciones del producto:

Precio no disponible

Reloj comparador, tapa con ojal, 10 mm, 0,01 mm

a petición
Envío inmediato
0 piezas en stock
El artículo ya no está disponible
Disponible en 1-3 días hábiles
Disponible en 4-6 días laborables
Disponible en 1-2 semanas
Disponible en 2-3 semanas
Disponible en 3-4 semanas
Reposición
Añadir a la lista de artículos Compartir producto

Descripción de producto

Descripción:

Este es un indicador de cuadrante métrico estándar que le ofrece las siguientes ventajas: El cuadrante grande facilita la lectura del valor medido. ø = 78 mm Se suministra de serie con marcadores de tolerancia y sujeción, divisiones 0,01 / 0,001 mm

Característica:

Graduación: 0,01 mm
Rango de medición: 10 mm

Compartir producto

O copiar este enlace

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra