Número de artículo: 2900S-10

Reloj comparador, tapa con ojal, 0,08 mm, 0,001 mm, a prueba de golpes

Marca: Mitutoyo

Todas las informaciones del producto:

Precio no disponible

Reloj comparador, tapa con ojal, 0,08 mm, 0,001 mm, a prueba de golp...

a petición
Envío inmediato
0 piezas en stock
El artículo ya no está disponible
Disponible en 1-3 días hábiles
Disponible en 4-6 días laborables
Disponible en 1-2 semanas
Disponible en 2-3 semanas
Disponible en 3-4 semanas
Reposición
Añadir a la lista de artículos Share product

Descripción de producto

Descripción:

Paso 0,001 mm Se trata de un reloj comparador métrico con una vuelta del puntero, que le ofrece las siguientes ventajas: El tornillo de bloqueo y la palanca de elevación (opcional) se pueden colocar a la derecha oa la izquierda. Se pueden montar y desmontar fácilmente sin herramientas.El diseño sin orificios pasantes, la adherencia segura entre el anillo exterior y el vidrio, así como el uso de una junta tórica evitan que los líquidos penetren en los comparadores con un solo giro del Los errores de lectura cercana al puntero, como los que tienen comparadores con rotación continua del puntero, se

Característica:

Graduación: 0,001 mm
Rango de medición: 0,08 mm

Share this product

or copy this link

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra