Número de artículo: 1900SB 10

Reloj comparador, cubierta de extremo plano, 0,1 mm, 0,001 mm, a prueba de polvo, a prueba de golpes

Marca: Mitutoyo

Todas las informaciones del producto:

Precio no disponible

Reloj comparador, cubierta de extremo plano, 0,1 mm, 0,001 mm, a pru...

a petición
Envío inmediato
0 piezas en stock
El artículo ya no está disponible
Disponible en 1-3 días hábiles
Disponible en 4-6 días laborables
Disponible en 1-2 semanas
Disponible en 2-3 semanas
Disponible en 3-4 semanas
Reposición
Añadir a la lista de artículos Compartir producto

Descripción de producto

Descripción:

Este es un indicador de cuadrante métrico compacto que le ofrece las siguientes ventajas: Ideal para usar en aplicaciones donde el espacio es limitado. Los indicadores de carátula con un solo giro del puntero eliminan los errores de lectura Marcas de tolerancia verdes como accesorios estándar

Característica:

Graduación: 0,001 mm
Rango de medición: 0,1 mm 5 µm

Compartir producto

O copiar este enlace

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra