Número de artículo: 543-391B

Indicador de cuadrante digital ID-C, pulgadas / métrico, 0.5 ″, 0.00005 ″, tapa de extremo plano

Marca: Mitutoyo

Todas las informaciones del producto:

Precio no disponible

Indicador de cuadrante digital ID-C, pulgadas / métrico, 0.5 ″, 0.00...
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
Añadir a la lista de artículos Share product

Descripción de producto

Descripción:

El reloj comparador multifuncional ABSOLUTE Digimatic comparador ID-C le ofrece las siguientes ventajas: Con sistema ABSOLUTE. Configuración única de la posición inicial, que luego permanece en cero absoluto hasta el próximo cambio de batería. Precisión de medición incluso a la mayor velocidad de desplazamiento. Fácil lectura gracias a los grandes dígitos de la pantalla. La pantalla se puede girar 330 ° Bloqueo del teclado para proteger contra el uso no autorizado Cálculos simples usando la fórmula Ax (x = recorrido del husillo)

Característica:

Pulgada / Métrica

Share this product

or copy this link

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra