Número de artículo: 1410S

Indicador de carátula, tapa con ojal, AGD / ANSI, 0.25 ″, 0.001 ″

Marca: Mitutoyo

Todas las informaciones del producto:

Precio no disponible

Indicador de carátula, tapa con ojal, AGD / ANSI, 0.25 ″, 0.001 ″

a petición
Envío inmediato
0 piezas en stock
El artículo ya no está disponible
Disponible en 1-3 días hábiles
Disponible en 4-6 días laborables
Disponible en 1-2 semanas
Disponible en 2-3 semanas
Disponible en 3-4 semanas
Reposición
Añadir a la lista de artículos Compartir producto

Descripción de producto

Descripción:

Versión compacta, con un diámetro pequeño - pulgadas Se trata de un comparador de carátula en pulgadas con un anillo exterior de Ø 40 mm que le ofrece las siguientes ventajas: Ideal para uso en aplicaciones con espacios reducidos Marcadores de tolerancia como accesorios estándar

Característica:

Precisión: ± 0,001 ″
Graduación: 0,001 ″
Rango de medición: 0,25 ″
Inch-Metrisch: pulgadas

Compartir producto

O copiar este enlace

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra