Alicates de corte lateral, modelo resistente, cromados Aislados conforme a VDE

Número de artículo: 723510
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
112 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

Cabeza resistente, filos templados por inducción (aprox. 64 HRC); articulación sin holgura, superpuesta.
Pinza cromada, mangos con envolturas ergonómicas optimizadas de varios componentes con superficie de Haptoprene de agarre firme.
Aislados conforme a DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 para trabajos bajo tensión hasta 1000 V.

Norma:

DIN ISO 5749

Material:

Acero al cromovanadio, forjado en estampa y templado en aceite.

Asesores de productos y servicios

Más productos de la oferta especial "Surtido VDE"