Cizalla para cables de carraca 430 mm

Número de artículo: 731220 430
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
15 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Para ⌀ de cable multiconductor 55 mm
para conductores individuales de cobre/aluminio 450 / 500 mm2
Longitud total 430 mm
Función de carraca
Tipo de producto Tijera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 731220 430
EAN / GTIN 2050001009319
Número del fabricante 80-067

Descripción

Ejecución:

Cabeza de cizalla con cuchilla de corte en forma de hoz y mecanismo de transmisión. La cuchilla de corte no se descentra, porque está guiada de forma doble. Posibilidad de desbloqueo, es decir, la cizalla se puede abrir en cualquier posición.

Ventaja:

Forma compacta y peso reducido, lo que favorece la capacidad de corte.

Aplicación:

Para cortar limpiamente cables de cobre y de aluminio. Adecuadas también para cables provistos de refuerzo con acero en cinta.

Material:

Cuchillas de acero especial.
Brazos de acero fino con mangos de plástico.