{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
propiedad electrostática | VDE 1000 V | |
Para ⌀ de cable multiconductor | 50 mm | |
Para cables monoconductores | 500 mm2 | |
Longitud total | 780 mm | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Mango | aislado por inmersión | |
Accionamiento | mecánico, bimanual | |
Material | Tubos de mango, tubo de acero templado | |
Encabezamiento | Cuchillo: Acero de alta bonificación | |
Brazos desmontables | sí | |
con muelle de abertura | no | |
Cabezal de corte intercambiable | sí |
Número de artículo | 730460 780 |